Fluke - Fluke C115 myk veske - 2826063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 3
Høyde - 240 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969400084
Elnummer
8090030
Leverandørens varenummer
2826063
Typebeskrivelse
8090030
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
3
Høyde:
240 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
205 mm
Dybde:
75 mm


