Fluke - FLUKE C195 MJUK VÄSKA - 14509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 3
Høyde - 231 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969075756
Elnummer
8091557
Leverandørens varenummer
14509
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
3
Høyde:
231 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
513 mm
Dybde:
231 mm