Fluke - Fluke CXT170 Pelikan koffert - 72533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Høyde - 282 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969472944
Elnummer
8090918
Leverandørens varenummer
72533
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: Veske
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Høyde:
282 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
258 mm
Dybde:
133 mm
Pelikan koffert spesielt beregnet på Fluke 170 serien