Fluke - FLUKE FC A3001 - 113829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...2500 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969723565
Elnummer
8091128
Leverandørens varenummer
113829
Typebeskrivelse
8091128
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...2500 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
80 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei
vekselstrømsmodul
Strømtang med sann RMS som overfører målinger
trådløst til følgende andre Fluke Connect™-aktiverte
hovedenheter:
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 infrarøde kameraer
• PC gjennom pc3000 FC-adapter (tilleggsutstyr)
• Fluke Connect-mobilapp
Med iFlex™ trådløse strømmodul kan du måle rundt
vanskelig tilgjengelige ledere eller på trange steder, og
den gir enklere tilgang til ledninger.
• Inneholder: Én fleksibel strømmåler med sann RMS
og én iFlex i2500-10 fleksibel strømprobe
• Måler opptil 2500 A vekselstrøm
• Brukes som et frittstående måleinstrument eller som
en del av et system
• Loggfunksjon for å registrere og lagre opptil 65 000
avlesninger
• Startstrømfunksjon
• Magnetoppheng


