Fluke - Fluke FLK-TI-SBP3 batteri - 92335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 7,2 V
Kapasitet - 2639 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969493383
Elnummer
8081524
Leverandørens varenummer
92335
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
7,2 V
Kapasitet:
2639 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
125 mm
Høyde inkl. poler:
125 mm
Bredde:
58 mm
Diameter:
43 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
160 g


