Fluke - Fluke FTP testprobesett - 105850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969577144
Elnummer
8081520
Leverandørens varenummer
105850
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
Fluke FTP testprobesett, weee kategori 9. Trippel CAT rating.