Fluke - Fluke HC120 klemmer - 14898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969052634
Elnummer
8090044
Leverandørens varenummer
14898
Typebeskrivelse
Tilbehør til Fluke ScopeMeter
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Krokklemmer til ScopeMeter 120 serien


