Fluke - Fluke i1000S 1000A strømtang - 14360

KopierKopier
Fluke - Fluke i1000S 1000A strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...1000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969090476

Elnummer

8091570

Leverandørens varenummer

14360

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...1000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

54 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 10A/100A/1000A
Kontinuerlig vekselstrømområde: 0,1-10A/0,1-100A/1-100A
Høyeste strømstyrke: 2000A
Laveste målbare strømstyrke: 0,1A
CAT III, 600V