Fluke - Fluke i200 strømtang AC - 14148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0,5...200 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969063937
Elnummer
8091337
Leverandørens varenummer
14148
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
0,5...200 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
20 mm
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei
Kontinuerlig vekselstrømområde: 0,5A - 200A
Høyeste strømstyrke: 240A
Laveste målbare strømstyrke: 0,5A
CAT III, 600V


