Fluke - Fluke I2500-18 fleksibel strømprobe, 45 cm - 87207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...2500 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969559690
Elnummer
8090960
Leverandørens varenummer
87207
Typebeskrivelse
Strømprobe fra Fluke
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...2500 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
127 mm
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei
De nye Fluke iFlex™ fleksible strømprobene utvider måleområdet til utvalgte Fluke måleinstrumenter til 2500 A AC, samtidig som de gir optimal målingsfleksibilitet. iFlex™-probene kobles direkte til måleinstrumentet, og viser strømmålinger uten skaleringsfaktorer som er utsatt for feil. CAT IV 600 V, CAT III 1000 klassifisert.
OBS: bildet viser en strømtang med probe, strømtang er ikke inkludert.


