Fluke - Fluke i3000s flex-36 fleksibel strømtang - 58744

KopierKopier
Fluke - Fluke i3000s flex-36 fleksibel strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0...3000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 1...3000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969345071

Elnummer

8091044

Leverandørens varenummer

58744

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0...3000 A

Gjeldende måleområde AC:

1...3000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

275 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 30A/300A/3000A Kontinuerlig vekselstrømområde: 1-30A/2-300A AC RMS/30-3000A Høyeste strømstyrke: 3500A AC RMS Laveste målbare strømstyrke: 1A CAT III, 600V