Fluke - Fluke i3000s flex strømtang 4-pack - 58745

KopierKopier
Fluke - Fluke i3000s flex strømtang 4-pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0...3000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 1...3000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969362474

Elnummer

8091043

Leverandørens varenummer

58745

Typebeskrivelse

Tilbehør til Fluke

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0...3000 A

Gjeldende måleområde AC:

1...3000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

178 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Fluke i3000 Flex er en AC-strømtang basert på Rogowski-prinsippet. Den kan brukes til å måle strøm opptil 3000 A når den brukes sammen med oscilloskop, loggere eller dataloggere. Det fleksible og lette målehodet gir mulighet for rask og enkel installasjon på vanskelige steder. Tre områder: 30 A, 300 A og 3000 A, 1, 10 eller 100 mV/A utgang. Ideell for å måle strøm på tykke ledere som er vanskelige å nå, uten å bryte kretsen. Maksimal lederdiameter 178 mm. CAT III 600 V-sikkerhetsgodkjenning