Fluke - Fluke i400s AC strømtang, 400A - 19937

KopierKopier
Fluke - Fluke i400s AC strømtang, 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde AC:

0,5...400 A
Se tilgjengelige varianter0,01...6 A
Se tilgjengelige varianter0,5...600 A

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterAC/DC

Tangåpning:

32 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0,5...400 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

  • Tangåpning - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969268585

Elnummer

8091098

Leverandørens varenummer

19937

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0,5...400 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

32 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 40A / 400A
Kontinuerlig vekselstrømområde: 0,5-40A / 5-400A
Høyeste strømstyrke: 1000A
Laveste målbare strømstyrke: 0,5A
CAT III 1000V, CAT IV 600V