Fluke - Fluke i6000s flex24 6000A AC strømtang - 72019

KopierKopier
Fluke - Fluke i6000s flex24 6000A AC strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 1...6000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 178 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969401258

Elnummer

8091338

Leverandørens varenummer

72019

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

1...6000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

178 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 60A/600A/6000A AC
Kontinuerlig vekselstrømområde: 1-6000A AC RMS Høyeste strømstyrke: 6000A
Laveste målbare strømstyrke: 1A
CAT III, 600V