Fluke - Fluke i800 800A AC strømtang - 72016

KopierKopier
Fluke - Fluke i800 800A AC strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...800 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 54 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969401227

Elnummer

8091335

Leverandørens varenummer

72016

Typebeskrivelse

Tilbehør til Fluke DMM

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...800 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

54 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 800A RMS Kontinuerlig vekselstrømområde: 100mA-800A RMS Høyeste strømstyrke: Laveste målbare strømstyrke: 100mA CAT III, 600V