Fluke - Fluke PM9082/001 Adapter For BNC - 15186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969015011
Elnummer
8091562
Leverandørens varenummer
15186
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
0 A
Dobbel banankontakt til BNC-adapter hann