Fluke - Fluke PM9092/001 COAX BNC KABEL - 15189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969022071
Elnummer
8091565
Leverandørens varenummer
15189
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Koaksial-BNC-kabler (0,5 m)