Fluke - Fluke PM9093/001 Adapter BNC Hane - 15190

KopierKopier
Fluke - Fluke PM9093/001 Adapter BNC Hane

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - CAT III

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969022057

Elnummer

8091566

Leverandørens varenummer

15190

Typebeskrivelse

Tilbehør fra Fluke

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

CAT III

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

BNC hann til BNC-adapter hunn