Fluke - Fluke PRV240FS - 129677

KopierKopier
Fluke - Fluke PRV240FS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 2 mm

  • Maks. Arbeidspenning - 240 V

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969854092

Elnummer

8091217

Leverandørens varenummer

129677

Typebeskrivelse

8091217

Pluggteknikk:

2 mm

Maks. Arbeidspenning:

240 V

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

PRV240FS-testenheten vil verifisere funksjonaliteten til din T6-tester uten unødig eksponering for støt eller lysbue. 2 års garanti.