Fluke - Fluke STL120-IV Shielde test - 125607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969812757
Elnummer
8091913
Leverandørens varenummer
125607
Typebeskrivelse
8091913
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
1 A
STL120-IV Skjermede test ledninger Set 600 V CAT IV


