Fluke - Fluke T5-KIT-1 tilbehørspakke til Fluke T5 - 93445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969589840
Elnummer
8081516
Leverandørens varenummer
93445
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
Tilbehørspakke for bruk sammen med Fluke T5. weee kategori 9


