Fluke - Fluke TL165X testledningssett - 16591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969245951
Elnummer
8091808
Leverandørens varenummer
16591
Typebeskrivelse
Måleledninger fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
Standard testkabelsett til Fluke 1650 serien. EN-IEC61010


