Fluke - Fluke TL225-1 adaptersats - 93449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589871
Elnummer
8081511
Leverandørens varenummer
93449
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
SureGrip adaptersats, weee kategori 9


