Fluke - Fluke TL80A-1 testledninger - 93451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT II
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589901
Elnummer
8081512
Leverandørens varenummer
93451
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT II
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
Standard testledninger, weee kategori 9


