Fluke - Fluke TL910 testprober m/utbyttbar spiss - 13264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969106887
Elnummer
8091709
Leverandørens varenummer
13264
Typebeskrivelse
Tilbehør til digitale multimetre
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT II
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
3 A
TL910 elektronisk testledningssett • Svært små 1 mm spisser til bruk på steder som er vanskelig tilgjengelig • Probespisslengde opptil 100 mm, testledning lengde: 1 m • Inkludert: 3 sett fjærbelastede gullspisser og 2 sett spisser av rustfritt stål • CAT IV 600 V: CAT III, 1000 V, 3 A


