Fluke - Fluke TL940 testledning med minikrok - 14478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 60 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969106955
Elnummer
8091713
Leverandørens varenummer
14478
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
60 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
8 A
TL940 testledningssett med minihake • Ett par (rød, svart) stabelbare testledninger med 4 mm bananplugger og minihaker • Minihaker for kobling til komponentledninger på opptil 1,5 mm diameter • 90 cm lange PVC-isolerte ledninger • 30 V rms eller 60 V DC, 15 A


