Fluke - Fluke TL960 testledn med mikroklemme - 14480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969106979
Elnummer
8091715
Leverandørens varenummer
14480
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
3 A
TL960 testledningssett med mikrohake • Ett par (rød, svart) stabelbare testledninger med 4 mm bananplugger og mikrohaker • Mikrohaker for kobling til komponentledninger på opptil 1 mm diameter • 90 cm lange PVC-isolerte ledninger • 30 V rms eller 60 V DC, 15 A


