Fluke - Fluke TLK225-1 tilbehørspakke - 93460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969589918
Elnummer
8081513
Leverandørens varenummer
93460
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
SureGrip tilbehørspakke, weee kategori 9