Fluke - Fluke TLK281-1 tilbehørspakke for auto - 93461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589925
Elnummer
8081514
Leverandørens varenummer
93461
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
SureGrip tilbehør for auto, weee categori 9


