Fluke - Fluke TLK282-1 tilbehørspakke for auto - 93459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589932
Elnummer
8081515
Leverandørens varenummer
93459
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
Tilbehørspakke for auto, weee kategori 9