Fluke - Fluke TLK287 elektronisk hovedtestledningssett - 66090

KopierKopier
Fluke - Fluke TLK287 elektronisk hovedtestledningssett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Strømbelastningsevne - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969417853

Elnummer

8091356

Leverandørens varenummer

66090

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Målekretskategori:

CAT IV

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

10 A

TLK287 – elektronisk hovedtestledningssett • Inkluderer modulledninger, prober (svarte og røde), minikoblings-/pluggsett, middels krokodilleklemmer (svarte og røde), spydfeste/ bananplugg belagt (sett), koblinger IEC1010 (svarte og røde), mikrokoblinger og -ledninger (svarte og røde) • TL910 elektronisk testledningssett • Firefolds veske • CAT III 1000 V (bare prober)