Fluke - Fluke TLK290 testprobesett - 54448

KopierKopier
Fluke - Fluke TLK290 testprobesett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Målekretskategori - CAT II

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

  • Strømbelastningsevne - 8 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969291408

Elnummer

8091140

Leverandørens varenummer

54448

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Målekretskategori:

CAT II

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

8 A

TLK290 testprobesett
• Tre fleksible stikkontaktprober og en stor krokodilleklemme
• Brukes på 3-fase stikkontakter
• Probene har fleksible testtupper som passer godt i stikkontakter på 4 til 8 mm
• CAT III 1000 V, 8 A