Fluke - Fluke TLK291 testprobesett m/sikring - 54449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 0,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969291415
Elnummer
8091139
Leverandørens varenummer
54449
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
TLK291 testprobesett med sikring
• Ett par (rød, svart) testledninger med sikring
• Utformet i henhold til GS38-spesifikasjoner for Storbritannia
• CAT III 1000 V, 0,5 A
• Sikringsgodkjenning: 500 mA / 1000 V / FF / 50 kA
• Ett par (rød, svart) testledninger med sikring
• Utformet i henhold til GS38-spesifikasjoner for Storbritannia
• CAT III 1000 V, 0,5 A
• Sikringsgodkjenning: 500 mA / 1000 V / FF / 50 kA


