Fluke - Fluke TP220-1 testprobesett - 93469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målesonde
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT II
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589956
Elnummer
8081508
Leverandørens varenummer
93469
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Type tilbehør/reservedel:
Målesonde
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT II
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A


