Fluke - Fluke TP920 adaptersett til testprobe - 14489

KopierKopier
Fluke - Fluke TP920 adaptersett til testprobe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Målekretskategori - CAT II

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

  • Strømbelastningsevne - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969106900

Elnummer

8091718

Leverandørens varenummer

14489

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Målekretskategori:

CAT II

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

3 A

TP920 adaptersett til testprober
• Sett med adaptere som kan trykkes rett på for
TL71 og TL75 testprober
• IC-testadaptere, forlengede probespisser,
middels store krokodilleklemmer (maks. åpning 7,6 mm)
• CAT II, 300 V, 3 A