Fluke - Fluke VR1710 enfase nettkvalitetsovervåker - 66209

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Uten

  • Antall spenningsingangskanaler - 4

  • Antall strøminngangskanaler - 4

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 70...300 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969416559

Elnummer

8091009

Leverandørens varenummer

66209

Typebeskrivelse

Nettkvalitetsovervåker fra Fluke

Indikering:

Uten

Antall spenningsingangskanaler:

4

Antall strøminngangskanaler:

4

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

70...300 V

Harmonisk måling:

nei

Effektfaktor:

nei

Aktiv effekt:

nei

Reaktiv effekt:

nei

Fasevinkel (cos phi):

nei

Effekt/arbeid:

nei

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Nettdrevet

Fluke VR1710 spenningskvalitetsovervåker er en enfase spenningskvalitetsovervåker som gir en brukervennlig løsning for å avdekke og registrere nettkvalitetsproblemer. Det gjør at du kan handle umiddelbart, og det reduserer nedetiden. VR1710 enfaseovervåker imøtekommer behovene til vedlikeholdspersonell i e-verk, industrimiljøer og store serviceorganisasjoner der pålitelig nettkvalitet er uhyre viktig for driften. Effektkvalitetsparametere som RMS-gjennomsnitt, transienter, flimmer og harmoniske opp til den 32., registreres ved hjelp av en brukerdefinert jennomsnittsperiode fra 1 sekunder til 20 minutter. To års garanti.