Fluke - Fluke Zero Adapter nulladapter til Fluke 1650/1650B serien - 70914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Innstillingsversjon - nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Med mappe/veske - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969460941
Elnummer
8090037
Leverandørens varenummer
70914
Typebeskrivelse
Tilbehør til 1650B serien
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Innstillingsversjon:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Nulladapter til Fluke 1650/1650B serien


