Fluke - Gult gumihylster + magnetisk oppheng. Passer til 80V-serien og 712/714/715/716 - 19934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Høyde - 190 mm
Med skulderreim - nei
Med lås - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969257251
Elnummer
8091854
Leverandørens varenummer
19934
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Høyde:
190 mm
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
95 mm
Dybde:
43 mm
Gult gumihylster + magnetisk oppheng. Passer til 80V-serien og 712/714/715/716


