Fluke - Kraftig lærveske som passer best til 170-serien og flere - 13741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Lær
Høyde - 287 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969080613
Elnummer
8085038
Leverandørens varenummer
13741
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Lær
Høyde:
287 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
179 mm
Dybde:
106 mm
Kraftig lærveske som passer best til 170-serien, 77IV, 80V-serien, 50II-serien, 1503/1507/1577/1587 og 787/789


