Fluke - Myk veske til Fluke 1503/1507/1577/1587, 43B/120-serien, 922, 718, 724/725/726 og 787/789 - 13208

KopierKopier
Fluke - Myk veske til Fluke 1503/1507/1577/1587, 43B/120-serien, 922, 718, 724/725/726 og 787/789

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff (tekstil)

  • Totalt antall rom - 2

  • Høyde - 55 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969052894

Elnummer

8090056

Leverandørens varenummer

13208

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM: veske

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff (tekstil)

Totalt antall rom:

2

Høyde:

55 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

Ja

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

250 mm

Dybde:

184 mm

Myk veske til Fluke 1503/1507%1577/1587, 43B/120-serien, 922, 718, 724/725/726 og 787/789