Fluke - Mykt hylster til infrarøde termometre som Fluke 560-serien og 60-serien (ikke 61) - 19124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Høyde - 302 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969261883
Elnummer
8091860
Leverandørens varenummer
19124
Typebeskrivelse
Tilbehør til termometer: veske
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Høyde:
302 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
178 mm
Dybde:
57 mm
Mykt hylster til infrarøde termometre som Fluke 560-serien og 60-serien (ikke 61)