Fluke - Stor myk veske til Fluke 43B/120-serien, 718, 724/725/726 og 787/789 - 14445

KopierKopier
Fluke - Stor myk veske til Fluke 43B/120-serien, 718, 724/725/726 og 787/789

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Plast

  • Høyde - 308 mm

  • Med skulderreim - Ja

  • Signalrød - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969025089

Elnummer

8090055

Leverandørens varenummer

14445

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM: veske

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Plast

Høyde:

308 mm

Med skulderreim:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Bredde:

256 mm

Dybde:

77 mm

Stor myk veske til Fluke 43B/120-serien, 718, 724/725/726 og 787/789