Fluke - Veske for Fluke 233, 27II/28II, 287/289, 1502/1507/1577/1587, 43B/120-serien, 718, 724/725/726, 741 - 14512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 2
Høyde - 269 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969048415
Elnummer
8091516
Leverandørens varenummer
14512
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
2
Høyde:
269 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
141 mm
Dybde:
90 mm