Fluke - Veske til 110-serien ++ - 60018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 240 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969400084
Elnummer
8090031
Leverandørens varenummer
60018
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
240 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
230 mm
Dybde:
65 mm
Veske til 110-serien, 170-serien, 233, 27II/28II, 77IV, 80V-serien, 1503/1507%1577/158743B/120-serien, 50II-serien, 705/707, 712/714/715/717 og 789


