Fluke - Veske til Fluke - 60016

KopierKopier
Fluke - Veske til Fluke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Plast

  • Høyde - 220 mm

  • Med skulderreim - nei

  • Signalrød - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969400077

Elnummer

8090027

Leverandørens varenummer

60016

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM: veske

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Plast

Høyde:

220 mm

Med skulderreim:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Bredde:

140 mm

Dybde:

65 mm

Veske til Fluke 110-serien, 170-serien, 233, 27II/28II, 77IV,80V-serien, 1503/1507/1577/1587, 922, 5oII-serien, 705/707, 712/714/715/717 og 789