Fluke - Veske til Fluke 110-serien, 77IV, T50, 321/322, 922, 971 og 61. - 14905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 225 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969130073
Elnummer
8091752
Leverandørens varenummer
14905
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
225 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
95 mm
Dybde:
58 mm
Veske til Fluke 110-serien, 77IV, T50, 321/322, 922, 971 og 61.


