Fluke - Xenon-arbeidslampe med høy intensitet - Festes med klype og luefeste - vanntett - 17376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Oppladbar - nei
Innebygd ladekrets - nei
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969242608
Elnummer
8091813
Leverandørens varenummer
17376
Typebeskrivelse
Tilbehør: hodelykt
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Oppladbar:
nei
Innebygd ladekrets:
nei
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Gul
Spenningstype:
AC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning fra/til:
0...3 V
Blinklysfunksjon hovedlyskilde:
nei
Robust Xenon-arbeidslampe med høy intensitet • Festes med klype • Inkluderer luefeste • Inkluderer to AAA-batterier • Vanntett