Utgått

Frer - F72EA 2x/5AAC - 8009234 - 2090163

KopierKopier
Frer - F72EA 2x/5AAC - 8009234

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Grenseverdiindikering - Ja

  • RCD/FI-test - Ja

  • Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

  • Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811001353

Elnummer

8009234

Leverandørens varenummer

2090163

Typebeskrivelse

FLUKE-1674FC SCH/FPC

Indikering:

Grafisk

Grenseverdiindikering:

Ja

RCD/FI-test:

Ja

Kurvefasong ved RC /FI-testing:

For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:

nei

Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:

nei

Test av overspenningsvern:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Lavohmsmåling med rampefunksjon:

nei

Jordingsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

nei

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

nei

Sløyfemotstand/impedansmåling:

Ja

Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:

Ja

Måling av nettets indre resistans:

Ja

Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:

Ja

RCD/FI-test med økende reststrøm:

Ja

RCD/FI-analysefunksjon:

Ja

PRCD testing Typ S, Typ K:

Ja

Testing av IMD og RCM:

nei

Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:

Ja

Feltrotasjonstest:

Ja

Strukturert måleverdiminne:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Integrert skriver:

nei

Fjernstyring for testutstyr:

Ja

Kjøper du Fluke Premium Care sammen med Fluke 1674 FC multifunksjonell installasjonstester, får du mest mulig igjen for pengene. 1674 FC har de samme egenskapene som 1673 FC samt forhåndstesting av isolasjon, programmerbare autotester, testing av overspenningsvern og testing av isolasjonsovervåkningsutstyr. Den multifunksjonelle installasjonstesteren 1674 FC kommer til å revolusjonere måten du jobber på. Med ergonomisk utforming, sømløst brukergrensesnitt, integrerte dataadministrasjonsfunksjoner, trådløs oppkobling og omfattende rapporteringsprogram setter 1673 FC den nye standarden for integrert installasjonstesting. Med installasjonstesterne i 1670-serien kan du verifisere sikkerheten i elektriske installasjoner i boliger, næringsbygg og industri, samtidig som du oppfyller kravene i IEC 60364 og alle relevante lokale standarder i henhold til IEC 61557. Som pakke sammen med Fluke Premium Care får du langt bedre dekning enn standardgarantien med hensyn til ting som skader på grunn av uhell, raskere kalibrering og årlig kontroll av instrumentet.

Utfør den nødvendige testingen inntil 30 % raskere og reduser tiden du bruker på dokumentering med inntil 50 %, samtidig som du har den ultimate tillit til dataene du innhenter. Flukes multifunksjonelle installasjonstestere i 1670-serien effektiviserer oppsetting og testforberedelser med sitt intuitive brukergrensesnitt og fargeberøringsskjerm med høy oppløsning. Du legger inn anleggsinformasjon og konfigurerer testruter direkte på testeren, mobilenheten din eller en PC, og redigerer denne informasjonen på instrumentet mens du tester, for å sikre nøyaktige data.