Fresh - Fresh Intellivent Sky - 197402

Volution
KopierKopier
Fresh - Fresh Intellivent Sky

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 182 mm

  • Strømningshastighet - 140 m³/h

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Turtall - 2000 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7318111974022

Elnummer

4910646

Leverandørens varenummer

197402

Typebeskrivelse

4910646

Nominell bredde:

182 mm

Strømningshastighet:

140 m³/h

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Turtall:

2000 1/min

Merkespenning:

240 V

Nettfrekvens:

50 Hz

Monteringsarrangement:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Støyutslipp:

19 dB(A) re 1 pW

Bredde:

182 mm

Høyde:

158 mm

Dybde:

40 mm

Hvit baderomsvifte for montering på bad, toalett og andre rom som behøver utlufting. Kan installeres i både 100 og 125 kanaler.