Fresh - Mellomrør Ø100 L=250Mm - 291030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Kanalbredde - 100 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318112910302
Elnummer
4903413
Leverandørens varenummer
291030
Typebeskrivelse
4903413
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Kanalbredde:
100 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Mellomrør til vifter Ø100mm


